ENSTO - Kosketuss.tukisanka 32.5mm - PPH789
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - korkopala
Leveys - 70 mm
Korkeus - 83.5 mm
Syvyys - 14 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
2 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6418677173561
Sähkönumero
3446809
Toimittajan tuotenumero
PPH789
Tukkuerä
10
Materiaali:
teräs
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
korkopala
Leveys:
70 mm
Korkeus:
83.5 mm
Syvyys:
14 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Tukisanka 32,5 mm profiilin kanssa
Ensto Cubo O ja C -kestomuovikoteloiden sekä Ensto Cubo P -keskusjärjestelmän lisätarvike
Ensto Cubo O ja C -kestomuovikoteloiden sekä Ensto Cubo P -keskusjärjestelmän lisätarvike
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


