ENSTO - Kosketussuoja 63A rivivar. - PMR595.1
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Varokealustan koko - DIII
Napojen lukumäärä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677161322
Sähkönumero
3001082
Toimittajan tuotenumero
PMR595.1
Tukkuerä
50
Varokealustan koko:
DIII
Napojen lukumäärä:
1
Kosketussuoja, 60 x 45 mm, 63 A rivivarokkeita varten
Pintarasiat
Varokepesien lisätarvike
Pintarasiat
Varokepesien lisätarvike


