ENSTO - Kosketussuoja 63A yksittäisv. - PMR595
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Varokealustan koko - DIII
Napojen lukumäärä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677161315
Sähkönumero
3001081
Toimittajan tuotenumero
PMR595
Tukkuerä
50
Varokealustan koko:
DIII
Napojen lukumäärä:
1
Kosketussuoja, 52,5 x 45 mm, 63 A yksittäisvarokepesää varten
Pintarasiat
Varokepesien lisätarvike
Pintarasiat
Varokepesien lisätarvike


