ENSTO - Kotelo Cubo C kirkas kansi - CPCF203018T
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - harmaa
Materiaali - muovi
Leveys - 200 mm
Korkeus - 300 mm
Syvyys - 187 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
52 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6418677182242
Sähkönumero
3445153
Toimittajan tuotenumero
CPCF203018T
Tukkuerä
1
Väri:
harmaa
Materiaali:
muovi
Leveys:
200 mm
Korkeus:
300 mm
Syvyys:
187 mm
Läpinäkyvä kansi:
kyllä
Läpivientireikien määrä:
0
Materiaalin laatu:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Asennuslevyllä:
ei
Irrallinen:
ei
Yhteenkytkettävissä:
kyllä
Lattialle asennettava seinämalli:
ei
Ovien lukumäärä:
0
Ikkunallisella ovella:
ei
Viistokatto:
ei
Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa:
kyllä
Pylväskiinnitys:
ei
Pintamateriaali:
käsittelemätön
Uppoasennukseen:
ei
Lukkojen lukumäärä:
0
RAL-numero:
7035
Kulmamalli:
ei
Tilapäisasennus:
ei
Seinäasennus:
kyllä
Sopii metriseen järjestelmään:
ei
Tuulettavalla ovella:
ei
EMC-versio:
ei
Takaovella:
ei
Ovella:
ei
Kansikappaleella:
kyllä
Läpilyöntiaihio:
kyllä
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Ensto Cubo C -sarja sisältää laippa-aihioilla varustettuja koteloita, joiden kokoluokka vaihtelee keskisuuresta suureen. Sarjan erikoisominaisuuksiin kuuluu mahdollisuus kannen taustakiinnitykseen sekä asennusalustan tai etulevyjen kiinnitys mille korkeudella tahansa kätevien hissipalojen ansiosta.
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


