ENSTO - Kotelo Cubo D harm.kansi ABC - DABP080806T

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Kotelo Cubo D harm.kansi ABC - DABP080806T

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - harmaa

  • Materiaali - muovi

  • Leveys - 80 mm

  • Korkeus - 82 mm

  • Syvyys - 56 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 12 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

52 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6418677150111

Sähkönumero

3444068

Toimittajan tuotenumero

DABP080806T

Tukkuerä

12

Väri:

harmaa

Materiaali:

muovi

Leveys:

80 mm

Korkeus:

82 mm

Syvyys:

56 mm

Läpinäkyvä kansi:

kyllä

Materiaalin laatu:

ABS

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Iskunkestävyysluokka:

IK06

Asennuslevyllä:

ei

Ikkunallisella ovella:

kyllä

Viistokatto:

ei

Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa:

ei

Pylväskiinnitys:

ei

Pintamateriaali:

käsittelemätön

Uppoasennukseen:

ei

RAL-numero:

7035

Sopii metriseen järjestelmään:

ei

Tuulettavalla ovella:

ei

EMC-versio:

ei

Takaovella:

ei

Ovella:

ei

Kansikappaleella:

kyllä

Läpilyöntiaihio:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Koko 80 x 82 x 56 mm, sileät sivut, kirkas kansi, ABS

Ensto Cubo D -sarja koostuu pienistä, sileäsivuisista koteloista. Erikoisominaisuuksiin kuuluvat kiinnitysnastat kannen sisäpuolella ja pohjaosan piirikorttiurat.

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan