ENSTO - Kotelo Cubo D harm.kansi ABC - DABP121609G

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Kotelo Cubo D harm.kansi ABC - DABP121609G

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - harmaa

  • Materiaali - muovi

  • Leveys - 120 mm

  • Korkeus - 160 mm

  • Syvyys - 91 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 8 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

48 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6418677150425

Sähkönumero

3444061

Toimittajan tuotenumero

DABP121609G

Tukkuerä

8

Väri:

harmaa

Materiaali:

muovi

Leveys:

120 mm

Korkeus:

160 mm

Syvyys:

91 mm

Läpinäkyvä kansi:

ei

Materiaalin laatu:

ABS

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Iskunkestävyysluokka:

IK06

Asennuslevyllä:

ei

Ikkunallisella ovella:

ei

Viistokatto:

ei

Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa:

ei

Pylväskiinnitys:

ei

Pintamateriaali:

käsittelemätön

Uppoasennukseen:

ei

RAL-numero:

7035

Sopii metriseen järjestelmään:

ei

Tuulettavalla ovella:

ei

EMC-versio:

ei

Takaovella:

ei

Ovella:

ei

Kansikappaleella:

kyllä

Läpilyöntiaihio:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Koko 120 x 160 x 91 mm, sileät sivut, harmaa kansi, ABS

Ensto Cubo D -sarja koostuu pienistä, sileäsivuisista koteloista. Erikoisominaisuuksiin kuuluvat kiinnitysnastat kannen sisäpuolella ja pohjaosan piirikorttiurat.

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan