ENSTO - Kotelo Cubo D harm.kansi ABC - DABP162412T
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - harmaa
Materiaali - muovi
Leveys - 160 mm
Korkeus - 240 mm
Syvyys - 121 mm
Pakkaus ja ehdot
8 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
52 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6418677150678
Sähkönumero
3444077
Toimittajan tuotenumero
DABP162412T
Tukkuerä
8
Väri:
harmaa
Materiaali:
muovi
Leveys:
160 mm
Korkeus:
240 mm
Syvyys:
121 mm
Läpinäkyvä kansi:
kyllä
Materiaalin laatu:
ABS
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Iskunkestävyysluokka:
IK06
Asennuslevyllä:
ei
Ikkunallisella ovella:
kyllä
Viistokatto:
ei
Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa:
ei
Pylväskiinnitys:
ei
Pintamateriaali:
käsittelemätön
Uppoasennukseen:
ei
RAL-numero:
7035
Sopii metriseen järjestelmään:
ei
Tuulettavalla ovella:
ei
EMC-versio:
ei
Takaovella:
ei
Ovella:
ei
Kansikappaleella:
kyllä
Läpilyöntiaihio:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Ensto Cubo D -sarja koostuu pienistä, sileäsivuisista koteloista. Erikoisominaisuuksiin kuuluvat kiinnitysnastat kannen sisäpuolella ja pohjaosan piirikorttiurat.
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


