ENSTO - Kotelo Cubo D kirkas kansi - DPCP233011T
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - harmaa
Materiaali - muovi
Leveys - 230 mm
Korkeus - 300 mm
Syvyys - 111 mm
Pakkaus ja ehdot
7 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
52 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6418677150777
Sähkönumero
3444044
Toimittajan tuotenumero
DPCP233011T
Tukkuerä
7
Väri:
harmaa
Materiaali:
muovi
Leveys:
230 mm
Korkeus:
300 mm
Syvyys:
111 mm
Läpinäkyvä kansi:
kyllä
Materiaalin laatu:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Asennuslevyllä:
ei
Ikkunallisella ovella:
kyllä
Viistokatto:
ei
Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa:
ei
Pylväskiinnitys:
ei
Pintamateriaali:
käsittelemätön
Uppoasennukseen:
ei
RAL-numero:
7035
Sopii metriseen järjestelmään:
ei
Tuulettavalla ovella:
ei
EMC-versio:
ei
Takaovella:
ei
Ovella:
ei
Kansikappaleella:
kyllä
Läpilyöntiaihio:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Ensto Cubo D -sarja koostuu pienistä, sileäsivuisista koteloista. Erikoisominaisuuksiin kuuluvat kiinnitysnastat kannen sisäpuolella ja pohjaosan piirikorttiurat.
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


