ENSTO - Kotelo Cubo O harm.kansi - OPCP202018G

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - harmaa

  • Materiaali - muovi

  • Leveys - 400 mm

  • Korkeus - 200 mm

  • Syvyys - 187 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

48 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6418677184628

Sähkönumero

3442443

Toimittajan tuotenumero

OPCP202018G

Tukkuerä

1

Väri:

harmaa

Materiaali:

muovi

Leveys:

400 mm

Korkeus:

200 mm

Syvyys:

187 mm

Läpinäkyvä kansi:

ei

Läpivientireikien määrä:

0

Materiaalin laatu:

muu

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Asennuslevyllä:

ei

Irrallinen:

ei

Yhteenkytkettävissä:

ei

Lattialle asennettava seinämalli:

ei

Ovien lukumäärä:

0

Ikkunallisella ovella:

ei

Viistokatto:

ei

Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa:

kyllä

Pylväskiinnitys:

ei

Pintamateriaali:

käsittelemätön

Uppoasennukseen:

ei

Lukkojen lukumäärä:

0

RAL-numero:

7035

Tilapäisasennus:

ei

Seinäasennus:

ei

Sopii metriseen järjestelmään:

ei

Tuulettavalla ovella:

ei

EMC-versio:

ei

Kotelointiluokka (NEMA):

6P

Asennuslevyn sallittu enimmäiskuorma IEC 62208 mukaisesti:

2 N

Ovella:

ei

Kansikappaleella:

kyllä

Läpilyöntiaihio:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Koko 200 x 200 x 185 mm, sileät sivut, harmaa kansi, PC

Ensto Cubo O -sarja sisältää aukkoaihioilla varustettuja tai sileäsivuisia koteloita, joiden kokoluokka vaihtelee keskisuuresta suureen. Sarjan erikoisominaisuuksiin kuuluu mahdollisuus kannen taustakiinnitykseen sekä asennusalustan tai etulevyjen kiinnitys mille korkeudella tahansa kätevien hissipalojen ansiosta.

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan