ENSTO - Kotelo Cubo R 10-mod - RABP182508G/10M

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Kotelo Cubo R 10-mod - RABP182508G/10M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - harmaa

  • Materiaali - muovi

  • Leveys - 175 mm

  • Korkeus - 250 mm

  • Syvyys - 100 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

48 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6418677173523

Sähkönumero

3445830

Toimittajan tuotenumero

RABP182508G/10M

Tukkuerä

1

Väri:

harmaa

Materiaali:

muovi

Leveys:

175 mm

Korkeus:

250 mm

Syvyys:

100 mm

Läpinäkyvä kansi:

ei

Läpivientireikien määrä:

0

Materiaalin laatu:

ABS

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Iskunkestävyysluokka:

IK06

Asennuslevyllä:

ei

Irrallinen:

ei

Yhteenkytkettävissä:

ei

Lattialle asennettava seinämalli:

ei

Ovien lukumäärä:

0

Ikkunallisella ovella:

ei

Viistokatto:

ei

Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa:

ei

Pylväskiinnitys:

ei

Pintamateriaali:

käsittelemätön

Uppoasennukseen:

ei

Lukkojen lukumäärä:

0

RAL-numero:

7035

Tilapäisasennus:

ei

Seinäasennus:

ei

Sopii metriseen järjestelmään:

ei

Tuulettavalla ovella:

ei

EMC-versio:

ei

Kotelointiluokka (NEMA):

13

Asennuslevyn sallittu enimmäiskuorma IEC 62208 mukaisesti:

2 N

Ovella:

ei

Kansikappaleella:

kyllä

Läpilyöntiaihio:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

10 moduulille, saranoitu ikkuna, sileät sivut, DIN-kisko, ABS

Ensto Cubo R -sarjan moduulikoteloita on saatavilla sileäsivuisina tai aukkoaihioilla varustettuina. Kotelot on varustettu saranoiduilla ikkunoilla.

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan