ENSTO - Kulmajatko - NTP 00 (XYHJK 7)
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Vaakasuuntainen nivelliitos - ei
Materiaali - alumiini
Pystysuuntainen nivelliitos - ei
Pinnan suojaus - muu
Väri - alumiini
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438269327691
Sähkönumero
1440736
Toimittajan tuotenumero
SYS-NTP00
Tukkuerä
10
Vaakasuuntainen nivelliitos:
ei
Materiaali:
alumiini
Pystysuuntainen nivelliitos:
ei
Pinnan suojaus:
muu
Väri:
alumiini
Malli / Tyyppi:
kulmaliitos
Liitäntätapa:
ruuviliitin
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
200...600 mm
Soveltuu tikashyllylle:
kyllä
Soveltuu lankahyllylle:
ei
Soveltuu johtokanavaan:
ei
Pituus:
0 mm
Soveltuu lankahyllylle:
0...0 mm
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Soveltuu kaapelikanavajärjestelmän korkeudelle:
54...54 mm
RAL-numero:
0
Käyttölämpötila:
-40...120 °C
Kulmajatko SYSTEMAL 0-sarja
Kulmajatkokappaleilla NTP saadaan tehtyä työmaalla T-haaroitus hyllylle.
Kannakoinnin maksimietäisyys T-haarasta on 1000mm.


