ENSTO - Kulmakappale DUCTEL - TBC170-3 VAL


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 90 mm
Syvyys - 90 mm
Materiaali - alumiini
Väri - valkoinen
Malli / Tyyppi - symmetrinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438269318668
Sähkönumero
1441967
Toimittajan tuotenumero
MP-TBC170-3
Tukkuerä
20
Leveys:
90 mm
Syvyys:
90 mm
Materiaali:
alumiini
Väri:
valkoinen
Malli / Tyyppi:
symmetrinen
Kulma:
90...90 °
Halogeeniton:
kyllä
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
pinnoitettu
RAL-numero:
9010
Ductel Twist kulmakappale Valkoinen
Kulmakappale TBC 170-3
Johtokanavien TB 1710-3 ja TB 1740-3 kulmakappale
Kulmakappale TBC 170-3
Johtokanavien TB 1710-3 ja TB 1740-3 kulmakappale