ENSTO - Kulmakappale DUCTEL - TBC220-3 VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 90 mm
Syvyys - 90 mm
Materiaali - alumiini
Väri - valkoinen
Malli / Tyyppi - symmetrinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438269318675
Sähkönumero
1441968
Toimittajan tuotenumero
MP-TBC220-3
Tukkuerä
10
Leveys:
90 mm
Syvyys:
90 mm
Materiaali:
alumiini
Väri:
valkoinen
Malli / Tyyppi:
symmetrinen
Halogeeniton:
kyllä
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
pinnoitettu
RAL-numero:
9010
Ductel Twist kulmakappale Valkoinen
Kulmakappale TBC 220-3
Johtokanavan TB 2210-3 kulmakappale
Kulmakappale TBC 220-3
Johtokanavan TB 2210-3 kulmakappale




