ENSTO - Kulmakappale SYSTEMAL Presto - NB420 Kulma 90°
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sivuprofiilin muoto - levyprofiili
Soveltuu profiilikorkeudelle - 106 mm
Materiaali - alumiini
Pinnan suojaus - muu
Ruostumaton teräs, peitattu - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438269328292
Sähkönumero
1441432
Toimittajan tuotenumero
SYS-NB420
Tukkuerä
5
Sivuprofiilin muoto:
levyprofiili
Soveltuu profiilikorkeudelle:
106 mm
Materiaali:
alumiini
Pinnan suojaus:
muu
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
RAL-numero:
0
Systemal Presto 4-sarjan kulmakappale
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


