ENSTO - Kulmakappale SYSTEMAL Presto - NB520 Kulma 90°
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sivuprofiilin muoto - levyprofiili
Soveltuu profiilikorkeudelle - 150 mm
Materiaali - alumiini
RAL-numero - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438269329220
Sähkönumero
1441680
Toimittajan tuotenumero
SYS-NB520
Tukkuerä
5
Sivuprofiilin muoto:
levyprofiili
Soveltuu profiilikorkeudelle:
150 mm
Materiaali:
alumiini
RAL-numero:
0
Systemal Presto 5-sarjan kulmakappale
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


