Etusivu

ENSTO - Kupu Ali - KUAL15 15W L= 470MM OP

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - valkoinen

  • Valon suunta (suora/epäsuora) - suora

  • Heijastimen/Häikäisysuojan pinta - ei ole

  • Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) - symmetrinen

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410041030418

Sähkönumero

4103041

Toimittajan tuotenumero

KUAL15

Tukkuerä

1

Väri:

valkoinen

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Heijastimen/Häikäisysuojan pinta:

ei ole

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Materiaali:

muovi

Pituus:

470 mm

Leveys:

63 mm

Halkaisija:

400 mm

Perforoitu häikäisysuoja:

ei

Perforoitu heijastin:

ei

Korkeus/syvyys:

43 mm

KUAL15 Kupu Ali IP21 -valaisimeen, 470mm

Linjakas ja siro työpistevalaisin keittiöihin ja apukeittiöihin. Sarjan valaisimet ovat tippuveden pitäviä yleis- ja työpistevalaisimia. Valaisimen pohjan muotoilu mahdollistaa valaisimen asentamisen sekä kulmittain että suoraan seinään.