Etusivu

ENSTO - Kupu Alisa - KUAL14229 2x9W L=406MM OP

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - valkoinen

  • Valon suunta (suora/epäsuora) - suora

  • Heijastimen/Häikäisysuojan pinta - ei ole

  • Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) - symmetrinen

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

Alisa IP44

EAN-koodi

6410041030401

Sähkönumero

4103040

Toimittajan tuotenumero

KUAL14229

Tukkuerä

1

Väri:

valkoinen

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Heijastimen/Häikäisysuojan pinta:

ei ole

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Materiaali:

muovi

Pituus:

406 mm

Leveys:

63 mm

Halkaisija:

400 mm

Perforoitu häikäisysuoja:

ei

Perforoitu heijastin:

ei

Korkeus/syvyys:

43 mm

Sarjan valaisimet soveltuvat kosteiden tilojen yleis- jatyöpistevalaistukseen. Valaisimen pohjan muotoilu mahdollistaavalaisimen asentamisen sekä kulmittain että suoraan seinään.

Sarjan valaisimet soveltuvat kosteiden tilojen yleis- ja työpistevalaistukseen. Valaisimen pohjan muotoilu mahdollistaa valaisimen asentamisen sekä kulmittain että suoraan seinään.