ENSTO - Kupu IG44 - KUIG4458K 58W KIRKAS L=1546

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Valon suunta (suora/epäsuora) - suora
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta - ei ole
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) - symmetrinen
Materiaali - muovi
Pituus - 1546 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410043600503
Sähkönumero
4360050
Toimittajan tuotenumero
KUIG4458K
Tukkuerä
1
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta:
ei ole
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Materiaali:
muovi
Pituus:
1546 mm
Leveys:
200 mm
Korkeus/syvyys:
45 mm
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


