ENSTO - kWh-mittarin johd.aukon suoja - PMR30

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - kWh-mittarin johd.aukon suoja - PMR30

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kaapeliläpivienti - muu

  • Malli / Tyyppi - avoin

  • Keskiöreikä - 40 mm

  • Kokonaispituus - 110 mm

  • Holkkitiivisteen sisäosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677166723

Sähkönumero

3302680

Toimittajan tuotenumero

PMR30

Tukkuerä

10

Kaapeliläpivienti:

muu

Malli / Tyyppi:

avoin

Keskiöreikä:

40 mm

Kokonaispituus:

110 mm

Holkkitiivisteen sisäosa:

ei

Halogeeniton:

ei

Väri:

harmaa

Vedonpoistin:

ei

Kutistustapa:

ei

Materiaali:

kumi

Kulmamalli:

ei

Vedenpitävä:

kyllä

Palonkestävä:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Kaasunkestävä:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Kansi kWh-mittarin aukolle



Ensto Cubo -koteloiden lisätarvike