ENSTO - Kylpyhuonevalaisin Alisa IP44 - AL14018LED/DW IP44 9W/8DW
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 3000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 9 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 30000 h
Värintoistoindeksi - 80-89
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti - 670...750 lm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
179 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6438389005264
Sähkönumero
4103394
Toimittajan tuotenumero
AL14018LED/DW
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
3000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
9 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
30000 h
Värintoistoindeksi:
80-89
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
670...750 lm
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Rungon väri:
valkoinen
Pituus:
629 mm
Liiketunnistin:
ei
Himmennys DALI:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Uppoasennus:
ei
Kattoasennus:
ei
Pinta-asennus:
kyllä
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Ripustusasennus:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Suojuksen materiaali:
opaalimuovi
Jonoasennus:
ei
Häikäisysuojan tyyppi:
ei ole
Himmennys DALI-2:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Avauskulma (määritelty alue):
avoin säde
Valotunnistimella:
ei
Himmennys RF:
ei
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Kotelon pintakäsittely:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Suojausluokka:
I
Himmennys Zigbee:
ei
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Leveys:
70 mm
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys DSI:
ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Himmennys DMX:
ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Korkeus/syvyys:
80 mm
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Valon väri:
valkoinen
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-20...30 °C
Seinäasennus:
kyllä
Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM:
0.1
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
106
Säädettävä valovirta (lumen):
ei
Välkyntä-arvo Pst LM:
1
Tehokerroin:
0.92
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
213
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Napojen lukumäärä:
5
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG0
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
ei
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
E
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
650 °C - 30 s
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Säädettävä värilämpötila:
portaittain
Himmennettävä:
ei
Sisältää kytkimen:
ei
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:
0.75...2.5 mm²
Suojausaste (IP), takapuoli:
IP44
Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita:
kyllä
Kokonaisharmoninen särö (THD):
16 %
Valaisimen valotehokkuus:
74...83 lm/W
Valaisinten enimmäismäärä per johdonsuojakatkaisija C10 (MCB):
133
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Alisa on kosteiden tilojen työpistevalaisin. Saatavana ilman varusteita, suojakumipäällysteisellä kytkimellä, pistorasioilla sekä vikavirtasuojalla. LED-versioissa vaihdettava värilämpötila 3000K/4000K.
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


