ENSTO - Kytkentäliitin - 5-NAPAINEN, 4 mm2
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 1.5...4 mm²
Mitoitusvirta In - 30 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1 - ruuviliitäntä
Napojen lukumäärä - 5
Asennustapa - suora asennus
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677106361
Sähkönumero
1933601
Toimittajan tuotenumero
KB241.05
Tukkuerä
1
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
1.5...4 mm²
Mitoitusvirta In:
30 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1:
ruuviliitäntä
Napojen lukumäärä:
5
Asennustapa:
suora asennus
Nimellisjännite:
450 V
Kiinnityspisteiden lukumäärä per napa:
2
Väri:
valkoinen
Liitettävä johdin, lanka:
1.5...4 mm²
Kaapeliliitännän tyyppi 2:
ruuviliitäntä
Porausreiän keskitetty etäisyys:
10 mm
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:
1.5...4 mm²
Rungon eristysmateriaali:
kestomuovi
Käyttölämpötila-alue:
80...80 °C
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
1.5...4 mm²
Räjähdystestattu versio 'Ex e':
ei
Sulkulaatta vaaditaan:
ei
Läpinäkyvä:
kyllä
Materiaalin paloluokitus UL94:
V2


