ENSTO - Kytkentäliitin EnstoNet 16mm2 - AL 13

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Kytkentäliitin EnstoNet 16mm2 - AL 13

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitusvirta In - 76 A

  • Napojen lukumäärä - 1

  • Nimellisjännite - 450 V

  • Syvyys - 39.5 mm

  • Leveys - 16 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410019230604

Sähkönumero

1923060

Toimittajan tuotenumero

AL13

Tukkuerä

10

Mitoitusvirta In:

76 A

Napojen lukumäärä:

1

Nimellisjännite:

450 V

Syvyys:

39.5 mm

Leveys:

16 mm

Korkeus:

42.5 mm

40 mm korkea kytkentäliitin, jossa on 5,5 mm leveä liitinaukko jaliitinruuvi M 6 x 16 mm. Liitin on nikkelöityä messinkiä. Kpl mm2 2 x 16mm2, 2 x 10 mm2, 3 x 6 mm2, 4 x 4 mm2.



40 mm korkea kytkentäliitin, jossa on 5,5 mm leveä liitinaukko ja liitinruuvi M 6 x 16 mm. Liitin on nikkelöityä messinkiä. Kpl mm² 2 x 16 mm², 2 x 10 mm², 3 x 6 mm², 4 x 4 mm².

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan