ENSTO - Kytkentäliitin EnstoNet - AL 2.12
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitusvirta In - 41 A
Napojen lukumäärä - 12
Nimellisjännite - 450 V
Syvyys - 26 mm
Leveys - 130 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
6 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6410019230550
Sähkönumero
1923055
Toimittajan tuotenumero
AL2.12
Tukkuerä
10
Mitoitusvirta In:
41 A
Napojen lukumäärä:
12
Nimellisjännite:
450 V
Syvyys:
26 mm
Leveys:
130 mm
Korkeus:
33 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Kytkentäliitin 12-napainen 6 mm2
Kytkentäliittimet
32,1 mm korkea kytkentäliitin, jossa on 4 mm leveä liitinaukko ja liitinruuvi M 4,5 x 16,5 mm. Liittimet ovat sinkittyä ja keltakromattua terästä. Helppo katkaista käsin haluttuun napalukuun.
Kytkentäliittimet
32,1 mm korkea kytkentäliitin, jossa on 4 mm leveä liitinaukko ja liitinruuvi M 4,5 x 16,5 mm. Liittimet ovat sinkittyä ja keltakromattua terästä. Helppo katkaista käsin haluttuun napalukuun.
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


