ENSTO - Kytkentäliitin - KD 160.01
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitusvirta In - 24 A
Napojen lukumäärä - 1
Nimellisjännite - 450 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677109348
Sähkönumero
1923070
Toimittajan tuotenumero
KD160.01
Tukkuerä
100
Mitoitusvirta In:
24 A
Napojen lukumäärä:
1
Nimellisjännite:
450 V
1617-01 1-nap. 2,5mm2
17 mm korkea kytkentäliitin, jossa on 4,2 mm leveä liitinaukko ja liitinruuvi M4. Helppo katkaista käsin haluttuun napalukuun.
17 mm korkea kytkentäliitin, jossa on 4,2 mm leveä liitinaukko ja liitinruuvi M4. Helppo katkaista käsin haluttuun napalukuun.


