ENSTO - Kytkentäliitin - KD160.12 12-n 2,5f 450V PC KIR
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitusvirta In - 24 A
Napojen lukumäärä - 12
Nimellisjännite - 450 V
Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio
Pakkaus ja ehdot
500 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
6 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6418677109454
Sähkönumero
1923072
Toimittajan tuotenumero
KD160.12
Tukkuerä
100
Mitoitusvirta In:
24 A
Napojen lukumäärä:
12
Nimellisjännite:
450 V
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
1617-12 12-nap. 2,5mm2
17 mm korkea kytkentäliitin, jossa on 4,2 mm leveä liitinaukko ja liitinruuvi M4. Helppo katkaista käsin haluttuun napalukuun.
17 mm korkea kytkentäliitin, jossa on 4,2 mm leveä liitinaukko ja liitinruuvi M4. Helppo katkaista käsin haluttuun napalukuun.


