Etusivu

ENSTO - Kytkentärima - KB460.12 12-n 6f 450V PA VAL

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Kytkentärima - KB460.12 12-n 6f 450V PA VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 2.5...4 mm²

  • Mitoitusvirta In - 40 A

  • Kaapeliliitännän tyyppi 1 - ruuviliitäntä

  • Napojen lukumäärä - 12

  • Asennustapa - suora asennus

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677107283

Sähkönumero

1933625

Toimittajan tuotenumero

KB460.12

Tukkuerä

250

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:

2.5...4 mm²

Mitoitusvirta In:

40 A

Kaapeliliitännän tyyppi 1:

ruuviliitäntä

Napojen lukumäärä:

12

Asennustapa:

suora asennus

Nimellisjännite:

450 V

Kiinnityspisteiden lukumäärä per napa:

2

Väri:

valkoinen

Kaapeliliitännän tyyppi 2:

ruuviliitäntä

Porausreiän keskitetty etäisyys:

12 mm

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:

2.5...4 mm²

Rungon eristysmateriaali:

kestomuovi

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

2.5...6 mm²

Räjähdystestattu versio 'Ex e':

ei

Sulkulaatta vaaditaan:

ei

Läpinäkyvä:

kyllä

Materiaalin paloluokitus UL94:

V2

Kytkentärima 460SP johdinsuojalla, 12-nap., 6mm2

Jalaton kytkentärima. Kiinitysreikä Ø 4,2 mm. Liitinruuvi M 3,5. Kiristysmomentti 0,6-0,8 Nm. Johdinsuojalla.

Yksi-, muutama- ja hienolankaisille johtimille. Kytkentärimat valmistetaan 12-napaisina, mutta pyynnöstä ne voidaan katkaista napalukuun 1-11. Kytkentärimoja voidaan myös varustaa halutuin merkinnöin leimaamalla. Merkinnät leimataan riman runkoon tai \"piippuihin\". Merkinnät on mainittava tulauksessa.