ENSTO - Kytkentäsilta - 2-napainen, 1,5 mm²

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Silloitettujen kontaktien määrä - 2

  • Mitoitusvirta In - 17.5 A

  • Moduulijako - 5 mm

  • Väri - musta

  • Eristetty - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,8 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6418677111860

Sähkönumero

1967602

Toimittajan tuotenumero

KRL1505.02

Tukkuerä

1

Silloitettujen kontaktien määrä:

2

Mitoitusvirta In:

17.5 A

Moduulijako:

5 mm

Väri:

musta

Eristetty:

kyllä

Nimellisjännite:

450 V

Malli / Tyyppi:

oikosulkusilta

Asennustapa:

ruuvattava

Räjähdystestattu versio 'Ex e':

ei

Kosketussuojalla:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Rinnanliitin, 2-napainen, 1,5 mm2

Ensto Clampo Compact -riviliitinten lisätarvike