ENSTO - Kytkin Ensto Intro - 1+1/10AX/250V/IP20 UJ 0X

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Kytkin Ensto Intro - 1+1/10AX/250V/IP20 UJ 0X

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttötapa - muu

  • Kokoonpano - peruselementti

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Nimellisvirta - 10 A

  • Malli / Tyyppi - 1-napainen painike

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677337178

Sähkönumero

2113549

Toimittajan tuotenumero

539VEUFI

Tukkuerä

10

Käyttötapa:

muu

Kokoonpano:

peruselementti

Asennustapa:

uppoasennus

Nimellisvirta:

10 A

Malli / Tyyppi:

1-napainen painike

Napojen lukumäärä:

1

Mekaanisesti ohjattavissa:

ei

Sähköisesti ohjattavissa:

ei

Materiaali:

muu

Materiaalin laatu:

muu

Halogeeniton:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Kiinnitystapa:

kynsi-/ruuvikiinnitys

Läpinäkyvä:

ei

Merkintäpaikka:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP21

Nimellisjännite:

250 V

Painikkeiden määrä:

2

Moduulien lukumäärä:

1

Sälekaihtimiin:

kyllä

Rullaverhoille (sälerullain):

kyllä

Markiiseille:

kyllä

Sähkölukituksella:

ei

Verho-ohjainpainike, koje

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan