ENSTO - Kytkin Ensto Intro - 5/10AX/250V/IP20 UJ 0X
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Halogeeniton - kyllä
Materiaali - muu
Nimellisvirta - 10 A
Vipujen määrä - 0
Moduulien lukumäärä - 1
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677336782
Sähkönumero
2113605
Toimittajan tuotenumero
505EUFI
Tukkuerä
10
Halogeeniton:
kyllä
Materiaali:
muu
Nimellisvirta:
10 A
Vipujen määrä:
0
Moduulien lukumäärä:
1
Painikekytkin:
ei
Asennuslevyllä:
kyllä
Materiaalin laatu:
muu
Antibakteerinen käsittely:
ei
Merkintätila/-pinta:
ei
Valaisu:
valinnainen
Valaistustoiminto:
ohjaus ja suunta
Nimellisjännite:
250 V
Takaisinkytkentäliitin:
ei
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Lämmityskytkin:
ei
Pesukonekytkin:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


