ENSTO - Kytkin Ensto Intro - 5/10AX/250V/IP21 UKJ 0X val

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kytkentätapa:

kruunukytkin
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1-napainen pois-kytkin (off)
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2-napainen kytkin
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotristikytkin
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotvaihtokytkin

Väri:

valkoinen

Vipujen määrä:

2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP21

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Käyttötapa - keinuvipu

  • Kytkentätapa - kruunukytkin

  • Väri - valkoinen

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6418677336065

Sähkönumero

2113505

Toimittajan tuotenumero

505EU-LS995WWFI

Tukkuerä

10

Asennustapa:

uppoasennus

Käyttötapa:

keinuvipu

Kytkentätapa:

kruunukytkin

Väri:

valkoinen

Halogeeniton:

kyllä

Kiinnitystapa:

kynsi-/ruuvikiinnitys

Materiaali:

muovi

Nimellisvirta:

10 A

Laitteen leveys:

70 mm

Laitteen korkeus:

70 mm

Laitteen syvyys:

41 mm

Vipujen määrä:

2

Kytkentävirta loistelampuille:

10 AX

Kokoonpano:

peruselementti keskiölevyllä

Moduulien lukumäärä:

1

Painikekytkin:

ei

Asennuslevyllä:

kyllä

Materiaalin laatu:

Duroplast

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

9010

Merkintätila/-pinta:

ei

Valaisu:

ei

Valaistustoiminto:

ohjaus ja suunta

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP21

Nimellisjännite:

250 V

Takaisinkytkentäliitin:

ei

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Lämmityskytkin:

ei

Pesukonekytkin:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Uppoasennettava kruunukytkin jousiliittimillä max. 2,5 mm2:n johdoille.Liittimiin voi kytkeä max. 2 johdinta. Kytkinrunko ja vipu.

Uppoasennettava kruunukytkin jousiliittimillä max. 2,5mm2:n johdoille. Liittimiin voi kytkeä max. 2 johdinta. Kytkinrunko ja vipu.

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan