ENSTO - Kytkin Ensto Intro - 6/10A/250V/IP21 PPJ LI mus
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Kytkentätapa:
vaihtokytkinTärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Käyttötapa - keinuvipu
Kytkentätapa - vaihtokytkin
Väri - musta
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
3 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6418677341991
Sähkönumero
2014016
Toimittajan tuotenumero
AP906KOSWFI
Tukkuerä
10
Asennustapa:
pinta-asennus
Käyttötapa:
keinuvipu
Kytkentätapa:
vaihtokytkin
Väri:
musta
Halogeeniton:
kyllä
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Materiaali:
muovi
Nimellisvirta:
10 A
Laitteen leveys:
80 mm
Laitteen korkeus:
80 mm
Laitteen syvyys:
45 mm
Vipujen määrä:
1
Kytkentävirta loistelampuille:
10 AX
Kokoonpano:
peruselementti täyskoteloitu
Moduulien lukumäärä:
1
Painikekytkin:
ei
Asennuslevyllä:
ei
Materiaalin laatu:
Duroplast
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
muu
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9005
Merkintätila/-pinta:
ei
Valaisu:
valinnainen
Valaistustoiminto:
ohjaus ja suunta
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP21
Nimellisjännite:
250 V
Takaisinkytkentäliitin:
ei
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Lämmityskytkin:
ei
Pesukonekytkin:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Pinta-asennettava kytkin jousiliittimellä. 1-vipuiseen kytkimeen saatavilla lisävarusteena merkkilamppu. Lamppu toimii esim. hakuvalona.
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


