Etusivu

ENSTO - Kytkin Ensto Intro - 6/10AX/250V/IP44 UPJ 0X val

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Kytkin Ensto Intro - 6/10AX/250V/IP44 UPJ 0X val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kytkentätapa:

vaihtokytkin
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1-napainen pois-kytkin (off)
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2-napainen kytkin
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkruunukytkin
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotristikytkin
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotvaihto-/vaihtokytkin

Väri:

valkoinen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmusta

Vipujen määrä:

1
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP44

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Käyttötapa - keinuvipu

  • Kytkentätapa - vaihtokytkin

  • Väri - valkoinen

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

6418677335976

Sähkönumero

2113516

Toimittajan tuotenumero

506EU-LS990WWKFI

Tukkuerä

10

Asennustapa:

uppoasennus

Käyttötapa:

keinuvipu

Kytkentätapa:

vaihtokytkin

Väri:

valkoinen

Halogeeniton:

kyllä

Kiinnitystapa:

kynsi-/ruuvikiinnitys

Materiaali:

muovi

Nimellisvirta:

10 A

Laitteen leveys:

85 mm

Laitteen korkeus:

85 mm

Laitteen syvyys:

41 mm

Vipujen määrä:

1

Kytkentävirta loistelampuille:

10 AX

Kokoonpano:

peruselementti täyskoteloitu

Moduulien lukumäärä:

1

Painikekytkin:

ei

Asennuslevyllä:

kyllä

Materiaalin laatu:

Duroplast

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

9010

Merkintätila/-pinta:

ei

Valaisu:

ei

Valaistustoiminto:

ohjaus ja suunta

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP44

Nimellisjännite:

250 V

Takaisinkytkentäliitin:

ei

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Lämmityskytkin:

ei

Pesukonekytkin:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Kehyksellinen uppoasennettava vaihtokytkin jousiliittimillä max. 2,5mm2:n johdoille. Liittimiin voi kytkeä max. 2 johdinta. Kytkinrunko javipu.

Uppoasennettava kytkin jousiliittimillä max. 2,5mm2:n johdoille. Liittimiin voi kytkeä max. 2 johdinta. Kytkinrunko, vipu ja peitelevy.