ENSTO - Kytkin Ensto Intro - 7/10AX/250V/IP20 UJ 0X
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Kytkentätapa:
ristikytkinTärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Käyttötapa - keinuvipu
Kytkentätapa - ristikytkin
Väri - muu
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
2 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
6418677336799
Sähkönumero
2113607
Toimittajan tuotenumero
507EUFI
Tukkuerä
10
Asennustapa:
uppoasennus
Käyttötapa:
keinuvipu
Kytkentätapa:
ristikytkin
Väri:
muu
Halogeeniton:
kyllä
Kiinnitystapa:
kynsi-/ruuvikiinnitys
Materiaali:
muu
Nimellisvirta:
10 A
Laitteen leveys:
70 mm
Laitteen korkeus:
70 mm
Laitteen syvyys:
39 mm
Vipujen määrä:
0
Kytkentävirta loistelampuille:
10 AX
Kokoonpano:
peruselementti
Moduulien lukumäärä:
1
Painikekytkin:
ei
Asennuslevyllä:
kyllä
Materiaalin laatu:
muu
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Merkintätila/-pinta:
ei
Valaisu:
valinnainen
Valaistustoiminto:
ohjaus ja suunta
Valaistuksen tyyppi:
LED, vaihdettava
Nimellisjännite:
250 V
Takaisinkytkentäliitin:
ei
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Lämmityskytkin:
ei
Pesukonekytkin:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio

ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


