ENSTO - Kytkin Ensto Intro - 7/10AX/250V/IP21 UKJ 0X mus
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Kytkentätapa:
ristikytkinTärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Käyttötapa - keinuvipu
Kytkentätapa - ristikytkin
Väri - musta
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
2 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
6418677336119
Sähkönumero
2113527
Toimittajan tuotenumero
507EU-LS990SWFI
Tukkuerä
10
Asennustapa:
uppoasennus
Käyttötapa:
keinuvipu
Kytkentätapa:
ristikytkin
Väri:
musta
Halogeeniton:
kyllä
Kiinnitystapa:
kynsi-/ruuvikiinnitys
Materiaali:
muovi
Nimellisvirta:
10 A
Laitteen leveys:
70 mm
Laitteen korkeus:
70 mm
Laitteen syvyys:
41 mm
Vipujen määrä:
1
Kytkentävirta loistelampuille:
10 AX
Kokoonpano:
peruselementti keskiölevyllä
Moduulien lukumäärä:
1
Painikekytkin:
ei
Asennuslevyllä:
kyllä
Materiaalin laatu:
Duroplast
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9005
Merkintätila/-pinta:
ei
Valaisu:
ei
Valaistustoiminto:
ohjaus ja suunta
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP21
Nimellisjännite:
250 V
Takaisinkytkentäliitin:
ei
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Lämmityskytkin:
ei
Pesukonekytkin:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Uppoasennettava ristikytkin jousiliittimillä max. 2,5 mm²:n johdoille. Liittimiin voi kytkeä max. 2 johdinta. Kytkinrunko ja vipu.


