ENSTO - Kytkin Intro - Koje, lukkopesälle

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Käyttötapa - avain

  • Kytkentätapa - vaihtokytkin

  • Väri - muu

  • Halogeeniton - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6438100494841

Sähkönumero

2113674

Toimittajan tuotenumero

106.15FI

Tukkuerä

1

Asennustapa:

uppoasennus

Käyttötapa:

avain

Kytkentätapa:

vaihtokytkin

Väri:

muu

Halogeeniton:

ei

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Materiaali:

metalli

Nimellisvirta:

16 A

Laitteen leveys:

71 mm

Laitteen korkeus:

71 mm

Vipujen määrä:

1

Kytkentävirta loistelampuille:

16 AX

Kokoonpano:

peruselementti

Painikekytkin:

ei

Asennuslevyllä:

ei

Merkintätila/-pinta:

ei

Valaisu:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Nimellisjännite:

250 V

Takaisinkytkentäliitin:

ei

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Pesukonekytkin:

ei

Upotussyvyys:

32 mm

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

55 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Avainkytkinkoje 16A/250V~, 1-napainen, ilman purkamisen estoa

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan