ENSTO - Kytkinrasia EnstoNet - 3-vaih. läpimenevä väyläohj.
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 250 V
Nimellisvirta - 20 A
Napojen lukumäärä - 5
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Jakoliittimen malli - vaihtokytkinjakaja
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677725036
Sähkönumero
1932171
Toimittajan tuotenumero
NGJKM525.WG
Tukkuerä
10
Nimellisjännite:
250 V
Nimellisvirta:
20 A
Napojen lukumäärä:
5
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Jakoliittimen malli:
vaihtokytkinjakaja
Mitoitusvirta valaisimelle:
20 A
Tulojen lukumäärä:
2
Lähtöjen lukumäärä:
5
Mekaaninen koodaus:
kyllä
Värikoodaus/ kosketin:
monivärinen
Lukitustapa:
integroitu plug-in liitin
Halogeeniton:
kyllä
Kontaktiosan jatkuva enimmäislämpötila:
70 °C
Jännityksen poiston jatkuva enimmäislämpötila:
70 °C
Kotelon/suojuksen materiaali:
polyamidi (PA)
Kontaktin materiaali:
CuZn
Kontaktin pintakäsittely:
hopeoitu
Ympäristön likaantumisaste:
2
Pituus:
220 mm
Korkeus:
31 mm
Leveys:
139 mm
Integroidun kytkimen malli:
muu
Asennusmahdollisuus:
Integroitu
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


