ENSTO - Lähetin - BLE-painike 1-os, musta
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Signaalin lähetys - radio
Asennustapa - pinta-asennus
Kanavien lukumäärä - 2
Kantama - 10 m
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438100396961
Sähkönumero
2621248
Toimittajan tuotenumero
BLELS990SW-MK1FI
Tukkuerä
1
Signaalin lähetys:
radio
Asennustapa:
pinta-asennus
Kanavien lukumäärä:
2
Kantama:
10 m
Väri:
musta
Pintaan asennettava lähetin:
kyllä
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Halogeeniton:
kyllä
Pinnan suojaus:
muu
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9005
Soveltuu kytkimeksi:
kyllä
Soveltuu valonsäätimeksi:
kyllä
Bluetooth Low Energy (BLE)-painike. Valaisimien kytkemiseen ja himmentämiseen. Tuote sisältää asennuslevyn, asennustarran ja ruuvit. Tuote ei tarvitse akkua tai paristoa.


