ENSTO - Lähetin - eNet mini yleislähetin, 2-kan

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Lähetin - eNet mini yleislähetin, 2-kan

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Radiotaajuus - 868.3 MHz

  • Kantama - 100 m

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Radiokaukosäätimellä - ei

  • Pinta-asennettava radiolähetin - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011377087019

Sähkönumero

2818026

Toimittajan tuotenumero

FMUS2UP

Tukkuerä

1

Radiotaajuus:

868.3 MHz

Kantama:

100 m

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Radiokaukosäätimellä:

ei

Pinta-asennettava radiolähetin:

kyllä

Virtalähde:

230 V AC

eNet mini yleislähetin, 2-kanavainen

Lähetintä ohjataan painikkeella, kytkimellä tai vastaavalla kärkitiedolla. Asennus esimerkiksi kojerasiaan. Lähetin ohjaa langattomasti eNet-järjestelmän kytkinyksiköitä ja säätimiä. Useita käyttötapoja: Katso asennus- ja käyttöohje. Lähetintä voidaan ohjata ja ohjelmoida myös eNet-serverin avulla. eNet-serverin avulla on mahdollista ohjelmoida erilaisia valaistustilanteita.