ENSTO - Lähetin Intro - ENOLS990-01WW 1 R PSE val

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Lähetin Intro - ENOLS990-01WW 1 R PSE val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kanavien lukumäärä:

2

Väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Signaalin lähetys - radio

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Kanavien lukumäärä - 2

  • Kantama - 300 m

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677341052

Sähkönumero

2621134

Toimittajan tuotenumero

ENOLS990-01WWFI

Tukkuerä

1

Signaalin lähetys:

radio

Asennustapa:

pinta-asennus

Kanavien lukumäärä:

2

Kantama:

300 m

Väri:

valkoinen

Pintaan asennettava lähetin:

kyllä

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Halogeeniton:

kyllä

Pinnan suojaus:

muu

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

9010

Soveltuu kytkimeksi:

kyllä

EnOcean-painike 1-osainen, valkoinen

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan