ENSTO - Lähtöyksikkö KNX - KNX anal. yks. (vaatii WSSV10)

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Lähtöyksikkö KNX - KNX anal. yks. (vaatii WSSV10)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väyläjärjestelmä KNX - ei

  • Muut väyläjärjestelmät - ei ole

  • Asennustapa - DIN-kiskosovitin

  • Malli / Tyyppi - perusmoduuli

  • Lähtöjen lukumäärä - 4

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011377999770

Sähkönumero

2818095

Toimittajan tuotenumero

2204.01REGA

Tukkuerä

1

Väyläjärjestelmä KNX:

ei

Muut väyläjärjestelmät:

ei ole

Asennustapa:

DIN-kiskosovitin

Malli / Tyyppi:

perusmoduuli

Lähtöjen lukumäärä:

4

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

4

LED-indikoinnilla:

ei

Sisältää väyläliitynnän:

ei

Lähtövirta:

0...20 mA

Lähtöjännite:

0...10 V

Kotelointiluokka (IP):

IP21

KNX analogiayksikkö (vaatii WSSV10)

Analogiayksikkö muuntaa KNX-väylästä tulevan mittaustiedon analogiamuotoon ja mahdollistaa siten lämmitys, ilmanvaihto ja ilmastointilaitteiden ohjaamisen KNX-väylän kautta. Toimilaite vaatii 24V AC virtalähteen tuotenumero WSSV10.