ENSTO - Laipan kiinnityssarja - F2PA30
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kiinnitysosat/-sarjat
Leveys - 8 mm
Korkeus - 30 mm
Syvyys - 8 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
10 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6418677172083
Sähkönumero
3443995
Toimittajan tuotenumero
F2PA30
Tukkuerä
1
Materiaali:
muovi
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kiinnitysosat/-sarjat
Leveys:
8 mm
Korkeus:
30 mm
Syvyys:
8 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Laipparuuvipakkaus, C-koko, M8 x 30, polyamidi
Ensto Cubo -koteloiden lisätarvike
Ensto Cubo -koteloiden lisätarvike
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


