ENSTO - Laippa/reunatuki C-koon laippa - PMR1858

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Laippa/reunatuki C-koon laippa - PMR1858

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Väri - harmaa

  • RAL-numero - 7035

Pakkaus ja ehdot

  • 20 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677171796

Sähkönumero

3443999

Toimittajan tuotenumero

PMR1858

Tukkuerä

20

Materiaali:

muovi

Malli / Tyyppi:

muu

Väri:

harmaa

RAL-numero:

7035

Eristyshattu PMR1857 tuelle, 18 mm, polyamidi

Ensto Cubo -koteloiden lisätarvike

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan