ENSTO - Laippapakkaus F2202 - F2202KIT
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 216 mm
Korkeus - 86 mm
Materiaali - muovi
Malli / Tyyppi - holkkitiiviste
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677182556
Sähkönumero
3441583
Toimittajan tuotenumero
F2202KIT
Tukkuerä
10
Leveys:
216 mm
Korkeus:
86 mm
Materiaali:
muovi
Malli / Tyyppi:
holkkitiiviste
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Läpilyöntiaihio:
kyllä
Laippapakkaus, F2202, C-koko
Ensto Cubo -koteloiden lisätarvike
Ensto Cubo -koteloiden lisätarvike


