ENSTO - Laipparuuvipakk. B1 - F1SS20
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kiinnitysosat/-sarjat
Korkeus - 20 mm
Syvyys - 6 mm
Varaosa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
10 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6418677173066
Sähkönumero
3445998
Toimittajan tuotenumero
F1SS20
Tukkuerä
1
Materiaali:
muovi
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kiinnitysosat/-sarjat
Korkeus:
20 mm
Syvyys:
6 mm
Varaosa:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Laipparuuvipakkaus, B-koko, teräspultti PA-kannalla, M6 x 20
Ensto Cubo -koteloiden lisätarvike
Ensto Cubo -koteloiden lisätarvike


