ENSTO - Lämmitin Beta - BETA2-BT-EB 250W K 39x45

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

451 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot585 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot719 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot853 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1121 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1523 mm

Lämpöteho:

250 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot500 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot750 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1000 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1500 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2000 W

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Puhaltimella - ei

  • Leveys - 451 mm

  • Korkeus - 389 mm

  • Syvyys - 56 mm

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

5 377 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6438100339333

Sähkönumero

8122002

Toimittajan tuotenumero

BETA2-BT-EB

Tukkuerä

1

Puhaltimella:

ei

Leveys:

451 mm

Korkeus:

389 mm

Syvyys:

56 mm

Väri:

valkoinen

Ajastimella:

kyllä

Malli / Tyyppi:

muu

Etuosan materiaal:

teräs

Kotelointiluokka (IP):

IP21

Lämpöteho:

250 W

Ritilän malli:

perforoitu

Lämpöelementin materiaali:

alumiini

Poistoilma:

etupuolella

Syöttöjännite:

196...253 V

Käyttöjännitteen taajuus:

45...55 Hz

Säätöpaneelin paikka:

sivulla

Lämpötilan säätö:

5...30 °C

Paino:

2.65 kg

Jäätymissuoja:

kyllä

Suojausluokka:

II

Digitaalinäyttö:

ei

Ylikuumenemissuoja:

kyllä

Sisältää läsnäolotunnistimen:

ei

Ulkoinen ohjaus sovelluksen avulla:

kyllä

Kulutuksenilmaisu:

kyllä

Itsesäätyvä:

kyllä

Avoimen ikkunan tunnistus:

ei

Kiskoasennus:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Kiinteästi asennettava Beta virtauslämmitin 250W/230V elektronisella termostaatilla ja kytkentärasialla. Väri valkoinen, RAL9010. IP21. 389x451mm.

Ecodesign-määräyksen täyttävä lämmitin tarkalla elektronisella termostaatilla, jota on mahdollista ohjata suoraan termostaatista tai erikseen ladattavalla Bluetooth-applikaatiolla (Android ja iOS). Ominaisuuksina on kalenteriohjaus, tehostustoiminto ja loma-ajan lämmönsäätö sekä energiankulutuksen seuranta helposti applikaatiosta. Lämmittimessä on monipuolinen lämpötilan muutos ulkoisesta jänniteohjauksesta sekä langaton orjalämmitinohjaus, johon voi liittää max. 10 lämmitintä.

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan