ENSTO - Lämmitin siirrettävä - BETA7-MP 750W P 39x72
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Leveys:
719 mmTärkeimmät tuotetiedot
Puhaltimella - ei
Tehokytkin - mekaaninen
Leveys - 719 mm
Korkeus - 389 mm
Syvyys - 56 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438100339425
Sähkönumero
8127407
Toimittajan tuotenumero
BETA7-MP
Tukkuerä
1
Puhaltimella:
ei
Tehokytkin:
mekaaninen
Leveys:
719 mm
Korkeus:
389 mm
Syvyys:
56 mm
Väri:
valkoinen
Kytkentäsentojen määrä:
2
Ohjelmoitava:
ei
Ajastimella:
ei
Lämpötilan säätöerotus:
1 °C
Malli / Tyyppi:
muu
Etuosan materiaal:
teräs
Kotelointiluokka (IP):
IP21
Lämpöteho:
750 W
Ritilän malli:
lamelli
Lämpöelementin materiaali:
alumiini
Poistoilma:
etupuolella
Syöttöjännite:
196...253 V
Käyttöjännitteen taajuus:
45...55 Hz
Sähköinen liitäntä:
liitäntäjohto pistokkeella
Säätöpaneelin paikka:
sivulla
Yhteensopiva langattomalle kauko-ohjaimelle:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Lämpötilan säätö:
6...36 °C
Paino:
3.93 kg
Jäätymissuoja:
kyllä
Suojausluokka:
II
Digitaalinäyttö:
ei
Ylikuumenemissuoja:
kyllä
Sisältää läsnäolotunnistimen:
ei
Ulkoinen ohjaus sovelluksen avulla:
ei
Kulutuksenilmaisu:
ei
Itsesäätyvä:
ei
Avoimen ikkunan tunnistus:
ei
Kiskoasennus:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Tuettujen ohjauskaapelikäskyjen määrä (pilot wire):
ei ole
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Siirrettävä lämmitin Beta on modernin näköinen ja sen runko on tehty kestävästä kuumasinkitystä teräksestä. Siinä on helppokäyttöinen mekaaninen termostaatti sekä pistotulppa ja sitä voidaan käyttää kätevästi huonetilojen väliaikaiseen lämmittämiseen esim. autotalleissa, varastoissa tai asuintiloissa. Pakkauksessa ei ole seinätelinettä, jolla lämmitin voidaan kiinnittää seinään vaan se on tarkoitettu seisomaan lattian pinnalla omien jalkojen varassa. Toimituksessa tulee mukana irralliset jalat.
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


