ENSTO - Lämmittimen lisätarvike - Lämpötila-anturi Taso-lämm.

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tekniikka - muu

  • Mittapisteiden lukumäärä - 1

  • Sisältää asennustarvikkeet - kyllä

  • Putkiasennus mahdollinen - ei

  • Nesteille - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438100484743

Sähkönumero

8122243

Toimittajan tuotenumero

EPHTAC5

Tukkuerä

12

Tekniikka:

muu

Mittapisteiden lukumäärä:

1

Sisältää asennustarvikkeet:

kyllä

Putkiasennus mahdollinen:

ei

Nesteille:

ei

Soveltuu kaasuille:

ei

Kotelolla:

kyllä

Kaapelin pituus:

0.26 m

CO2 mittaus:

ei

Anturin tyyppi:

muu

Toleranssi:

5 %

Bluetooth:

ei

Teholähteen tyyppi:

virtajohto

Käyttöpaikka:

huone

Seinäasennus:

ei

Kattoasennus:

ei

Soveltuu kanava-asennukseen:

ei

Soveltuu ilmalle:

kyllä

Suojavaruste:

napsautettava

Sensori kotelon sisällä:

kyllä

Sensori kotelon ulkopuolella:

ei

Kiinteä anturijohto:

kyllä

Anturin pituus:

26 mm

Insertin pituus:

25 mm

Sensorielementin halkaisija:

25 mm

Elementin materiaali:

muu

Aktiivinen lämpötilamittaus:

ei

Passiivinen lämpötilamittaus:

kyllä

Keskimääräisen lämpötilan mittaus:

ei

VOC mittaus:

ei

Suhteellisen ilmankosteuden mittaus:

ei

Absoluuttisen ilmankosteuden mittaus:

ei

Entalpia mittaus:

ei

Kastepisteen mittaus:

ei

Hiukkasmittaus (PM):

ei

Mittausalueiden lukumäärä:

1

Offset asetusmahdollisuus:

ei

Trendien seuranta:

ei

Virhelokin mahdollisuus:

ei

Potentiometri säätönupilla:

ei

Tukee BACnet -protokollaa:

ei

Tukee Modbus-protokollaa:

ei

MP (Multi Point) tuettu protokolla:

ei

Tukee KNX-protokollaa:

ei

LoRa teknologia:

ei

NFC (Near Field Communication):

ei

Wi-Fi-yhteensopiva:

ei

Valmiustila-painike:

ei

Langaton:

ei

Sisältää näytön:

ei

Sähköisen liitännän tyyppi:

pistoliitäntä

Käänteisen napaisuuden suojauksella:

ei

Lähtevien signaalien lukumäärä:

1

Signaaliulostulojen määrä 0 V ... 5 V:

0

Signaaliulostulojen määrä 0 V ... 10 V:

0

Lähtöjen lukumäärä 2 V ... 10 V:

0

Signaaliulostulojen määrä 0 mA ... 20 mA:

0

Signaaliulostulojen määrä 4 mA ... 20 mA:

0

Rajähdyssuojattu:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP00

Rungon väri:

valkoinen

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Lämpötila-anturi kaikkiin 400mm korkeisiin Taso-, Roti- ja Peta-lämmittimiin

Lämpötila-anturi kaikkiin 400mm korkeisiin Taso-, Roti- ja Peta-lämmittimiin. Mukana muoviosa, jolla anturi kiinnitetään lämmittimen takapeltiin. Kytkentä termostaattiin lattaliittimillä.