ENSTO - Lämmittimen lisätarvike - Liitosjohto, pistoke-EnstoNet

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Lämmittimen lisätarvike - Liitosjohto, pistoke-EnstoNet

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 1.5 m

  • Ulkovaipan materiaali - PVC

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1 mm²

  • Johtimien määrä - 2

  • Ulkovaipan väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

63 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6438100484705

Sähkönumero

8122239

Toimittajan tuotenumero

EPHTAC1

Tukkuerä

1

Pituus:

1.5 m

Ulkovaipan materiaali:

PVC

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

1 mm²

Johtimien määrä:

2

Ulkovaipan väri:

valkoinen

Liitäntä 1:

profiilipistotulppa

Nimellisvirta:

10 A

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Liitäntä 2:

muu

Kaapelisyöttökytkentä 1:

suora

Yhteystyyppi IEC 60320, yhteys 1 mukaan:

muu

Kaapelisyöttökytkentä 2:

suora

Yhteystyyppi IEC 60320, yhteys 2 mukaan:

muu

Järjestelmäriippuvainen liitinjärjestelmä:

kyllä

Nimellisjännitealue:

196...196 V

Taajuus:

50...50 Hz

Spiraalikaapeli:

ei

Suojajohdin:

ei

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Katkaisija:

ei

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

6 mm

Varustettu henkilösuojakytkimellä (PRCD):

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Liitosjohto, pistotulppa ja EnstoNet liitin, pituus 1,5 m, valkoinen.

Liitosjohto, jonka toisessa päässä on pistotulppa ja toisessa EnstoNet-liitin. Kaapelin pituus on 1,5 m. Liitosjohto sopii suoraan kaikkiin Tupa-sarjan lämmittimiin sekä Beta EB-malleihin. Johdon avulla saa helposti kytkettyä kiinteäasenteisen lämmittimen pistotulppaan.