ENSTO - Lämpökaapeli itserajoittuva - Optiheat 10 W/m, sininen
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suurin pitolämpötila - 65 °C
Käyttökohde - putkilämmitys
Lämpöteho - 10 W/m
Pituus - 350 m
Nimellisjännite - 230 V
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410004313107
Sähkönumero
0431310
Toimittajan tuotenumero
EFPO10
Tukkuerä
350
Suurin pitolämpötila:
65 °C
Käyttökohde:
putkilämmitys
Lämpöteho:
10 W/m
Pituus:
350 m
Nimellisjännite:
230 V
Korkeus:
7 mm
Suojaus:
ei ole
Leveys:
10 mm
Väri:
sininen
Teho 10W/m @ 10 astC, kela 1000m
Itserajoittuva lämmityskaapeli metalli/muovi vesi- ja juomavesiputkien ulko- ja sisäpuoliseen sulanapitoon. Kaapeli on saatavissa kelalta, joten siitä on helppo tehdä sopiva sulanapitoratkaisu. Kaapelin teho on putken pinnalla 10W/m/10°C ja 13W/m/0°C, vedessä 15W/m/10°C ja 18W/m/0°C. Termostaatin käyttöä suositellaan aina esim. ECO500 sekä asennusta putken ulkopuolelle eristeen alle. Läpivientitarvikkeella asennus myös putken sisään. Valmiit Optiheat10 kaapelit ovat nimellä Plug'n Heat.
Itserajoittuva lämmityskaapeli metalli/muovi vesi- ja juomavesiputkien ulko- ja sisäpuoliseen sulanapitoon. Kaapeli on saatavissa kelalta, joten siitä on helppo tehdä sopiva sulanapitoratkaisu. Kaapelin teho on putken pinnalla 10W/m/10°C ja 13W/m/0°C, vedessä 15W/m/10°C ja 18W/m/0°C. Termostaatin käyttöä suositellaan aina esim. ECO500 sekä asennusta putken ulkopuolelle eristeen alle. Läpivientitarvikkeella asennus myös putken sisään. Valmiit Optiheat10 kaapelit ovat nimellä Plug'n Heat.


