ENSTO - Lämpökaapeli itserajoittuva - Optiheat 20/40 W/m musta
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suurin pitolämpötila - 65 °C
Käyttökohde - räystäs/katto
Lämpöteho - 20 W/m
Pituus - 250 m
Nimellisjännite - 230 V
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677639197
Sähkönumero
0431302
Toimittajan tuotenumero
EFPO20.250
Tukkuerä
250
Suurin pitolämpötila:
65 °C
Käyttökohde:
räystäs/katto
Lämpöteho:
20 W/m
Pituus:
250 m
Nimellisjännite:
230 V
Korkeus:
5.8 mm
Suojaus:
punos
Leveys:
14.1 mm
Väri:
musta
Itserajoittuva lämmityskaapeli 20W/m/10°C, 230V, mitat 5,8x14,1mm, musta, min taivutussäde 25mm, min asennuslämpötila -5°C, kela 250 m maadoitettu.
Itserajoittuva lämmityskaapeli sadevesijärjestelmien, kattojen ja pienten portaiden sulanapitoon. Kaapelin teho putken pinnalla on noin 20W/m/10?C ja 26W/m/0?C sekä vedessä 40W/m/0?C. Optiheat20 kaapelin vaippa on UV-suojattu, joten se saa altistua auringonpaisteelle. Kaapeli on saatavissa kelalta, joten siitä on helppo tehdä sopiva sulanapitoratkaisu. Termostaatin käyttöä suositellaan aina esim. ECO910. Kaapelin kiinnittämiseen sekä kytkemiseen löytyy kattava tarvikevalikoima.
Itserajoittuva lämmityskaapeli sadevesijärjestelmien, kattojen ja pienten portaiden sulanapitoon. Kaapelin teho putken pinnalla on noin 20W/m/10?C ja 26W/m/0?C sekä vedessä 40W/m/0?C. Optiheat20 kaapelin vaippa on UV-suojattu, joten se saa altistua auringonpaisteelle. Kaapeli on saatavissa kelalta, joten siitä on helppo tehdä sopiva sulanapitoratkaisu. Termostaatin käyttöä suositellaan aina esim. ECO910. Kaapelin kiinnittämiseen sekä kytkemiseen löytyy kattava tarvikevalikoima.


